T35B23H
Rueda dentada de calibre de serie - 35-3 / 3/8 pulg., B Hub, 23 dientes, calibre de serie de 0.5000 pulg., material de acero
Artículo MI #00179165
No. Fabricante T35B23H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 35-3 / 3/8 pulg., B Hub, 23 dientes, calibre de serie de 0.5000 pulg., material de acero
Artículo MI #00179165
No. Fabricante T35B23H
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
T35B23H SPKT DURO

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    23
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Dientes endurecidos
    Acero, dientes endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    2.7540 pulg.
  • Ancho de diente
    0.9600 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    097039367112
  • UPC_NO
    097039367112
  • Peso
    2.34 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos