Motion
T60B25H
Rueda dentada de calibre de serie - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 25 dientes, material de acero
Artículo MI #00179529
No. Fabricante T60B25H
Precio294.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 25 dientes, material de acero
Artículo MI #00179529
No. Fabricante T60B25H
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
Su precio$294.20/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
E60B25H 25-80 DOBLE Y TRIPLE PIÑÓN

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    25
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Dientes endurecidos
    Acero, dientes endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    5.9840 pulg.
  • Ancho de diente
    2.2380 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    097039368133
  • UPC_NO
    097039368133
  • Peso
    17.70 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos