Motion
E100B13

Martin
E100B13

Rueda dentada de triple rodillo - Mandrinar a tamaño - B Hub, 13 dientes, calibre de 1.125 in, material de acero
Artículo MI #00179688
No. Fabricante E100B13
Precio483.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
E100B13

Rueda dentada de triple rodillo - Mandrinar a tamaño - B Hub, 13 dientes, calibre de 1.125 in, material de acero
Artículo MI #00179688
No. Fabricante E100B13
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
Su precio$483.16/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
E100B13 RODILLO DE SPK TRIPLE B
  • Los piñones Martin de construcción sólida de doble hebra tienen un espaciado adecuado entre las filas de la cadena.
  • Los piñones están fabricados con acero de alto contenido en carbono.
  • Martin no apila placas “A” en múltiplos, sino que mecaniza los dientes después de que las hileras de cadenas ya están en su lugar.
  • Estos piñones de diámetro simple se pueden perforar fácilmente a un tamaño métrico o estándar para adaptarse a su aplicación.
  • Las guías, los tornillos de fijación y los dientes endurecidos son alteraciones rápidas que se pueden realizar.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    13
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    4.2500 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de cadena
    100
  • Tipo de concentrador
    B
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    3-13/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.8210 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    4.4351 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.2232 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5 pulg.
  • Ancho de diente
    0.669 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    3.485 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.25 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.821 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.821 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950024226
  • UPC_NO
    697950024226
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    16.96 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos