E35SK102

Martin
E35SK102

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 35 / 3/8 pulg., 102 dientes, buje SK, material de acero
Artículo MI #00179766
No. Fabricante E35SK102
Precio673.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
E35SK102

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 35 / 3/8 pulg., 102 dientes, buje SK, material de acero
Artículo MI #00179766
No. Fabricante E35SK102
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
Precio673.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
E35SK102 RODILLO DE SPK TRIPLE QD
  • QD (desmontable rápido)es una rueda dentada en la que se atornilla un casquillo cónico en el orificio cónico que se mecaniza en la rueda dentada.
  • Cuando se instala, este casquillo se comprime sobre el eje, lo que proporciona un agarre firme.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Número de dientes
    102
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.3970 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Ancho de diente
    0.9600 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.1773 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    11.9773 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro del cubo
    3.8750 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.2500 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    12.3970 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12.3970 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950003474
  • UPC_NO
    697950003474
  • Catálogo del fabricante
  • Número de cadena
    35
  • Peso
    29.25 lb
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos