Motion
E100J70

Martin
E100J70

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 100 / 1-1/4 pulg., 70 dientes, buje J, material de acero
Artículo MI #00179856
No. Fabricante E100J70
Precio6,111.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
E100J70

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 100 / 1-1/4 pulg., 70 dientes, buje J, material de acero
Artículo MI #00179856
No. Fabricante E100J70
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
Precio6,111.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
E100J70 RODILLO DE SPK TRIPLE QD
  • QD (desmontable rápido)es una rueda dentada en la que se atornilla un casquillo cónico en el orificio cónico que se mecaniza en la rueda dentada.
  • Cuando se instala, este casquillo se comprime sobre el eje, lo que proporciona un agarre firme.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Tamaño del casquillo
    J
  • Número de dientes
    70
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    2
  • Longitud a través del orificio
    3.8750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-1/4 a 4-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    28.5830 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Ancho de diente
    0.669 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    3.485 pulg.
  • Diámetro de paso
    27.8615 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    27.1115 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Ancho general
    5 pulg.
  • Diámetro del cubo
    7-1/4 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.8750 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    28.5830 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    28.5830 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950024431
  • UPC_NO
    697950024431
  • Catálogo del fabricante
  • Número de cadena
    100
  • Peso
    228.00 lb
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos