25B20-5/8
Rueda dentada con orificio acabado - 25 / 1/4 pulg., acabado con ranura, 0.6250 pulg. con orificio, 20 dientes, material de acero
Artículo MI #00180248
No. Fabricante 25B20-5/8
Price$243.52/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada con orificio acabado - 25 / 1/4 pulg., acabado con ranura, 0.6250 pulg. con orificio, 20 dientes, material de acero
Artículo MI #00180248
No. Fabricante 25B20-5/8
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
Su precio$243.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
25B20-5/8 SPKT(OLD#HK2520-5/8)

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7200 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    1.598 pulg.
  • Ancho de diente
    0.11 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1-5/32 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Peso
    0.19 lb
  • UPC_NO
    781711582473

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo