25A36
Rueda dentada: 25 / 1/4 in, 36 dientes, diámetro interno de 0.3750, material de acero
Artículo MI #00180446
No. Fabricante 25A36
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada: 25 / 1/4 in, 36 dientes, diámetro interno de 0.3750, material de acero
Artículo MI #00180446
No. Fabricante 25A36
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
25A36 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Número de dientes
    36
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro exterior
    3 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.868 pulg.
  • Ancho de diente
    0.11 pulg.
  • UPC_NO
    781711462249
  • Peso
    0.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo