40A24SS
Piñones con orificio de almacenamiento: 40 / 1/2 pulg., 24 dientes, orificio de almacenamiento de 0.5938 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #00180531
No. Fabricante 40A24SS
Precio339.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piñones con orificio de almacenamiento: 40 / 1/2 pulg., 24 dientes, orificio de almacenamiento de 0.5938 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #00180531
No. Fabricante 40A24SS
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
Precio339.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40A24SS SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Número de dientes
    24
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.5938 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de concentradores
    0
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro exterior
    4.1000 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.831 pulg.
  • Ancho de diente
    0.284 pulg.
  • UPC_NO
    097039391469
  • Peso
    0.84 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos