40B24SS
Piñones con orificio de almacenamiento: 40 / 1/2 pulg., 24 dientes, orificio de almacenamiento de 0.6250 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #00180553
No. Fabricante 40B24SS
Precio358.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piñones con orificio de almacenamiento: 40 / 1/2 pulg., 24 dientes, orificio de almacenamiento de 0.6250 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #00180553
No. Fabricante 40B24SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$358.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40B24SS SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Número de dientes
    24
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    3 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.1000 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.831 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2 pulg.
  • Ancho de diente
    0.284 pulg.
  • UPC_NO
    097039390851
  • Peso
    2.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos