D60B40

Martin
D60B40

Rueda dentada de calibre de serie - 60-3 / 3/4 pulg., B Hub, 40 dientes, calibre de serie de 1.2500 pulg., material de acero
Artículo MI #00180621
No. Fabricante D60B40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
D60B40

Rueda dentada de calibre de serie - 60-3 / 3/4 pulg., B Hub, 40 dientes, calibre de serie de 1.2500 pulg., material de acero
Artículo MI #00180621
No. Fabricante D60B40
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D60B40 3" SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    40
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 1.2500 a 3.2500 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    9.5600 pulg.
  • Ancho de diente
    1.3410 pulg.
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos