401-44-17

Rexnord (RRX)
401-44-17

10024798 / CI815-24T_3/4IN_RSB_A
Artículo MI #00180663
No. Fabricante 401-44-17
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
401-44-17

10024798 / CI815-24T_3/4IN_RSB_A
Artículo MI #00180663
No. Fabricante 401-44-17
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
401-44-17 815-24T SPKT 0,75 TALADRO
  • Rueda dentada de hierro fundido sin división serie 815 con RSB redondo 24Teeth y 3/4in (calibre de material rugoso)

Especificaciones

  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • Tipo de orificio
    RSB
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.796 pulg.
  • Número de dientes
    24
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • Estilo de centro
    A
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1-1/2 pulg.
  • Orificio máximo
    1-3/4 pulg.
  • Material de la rueda dentada
    Hierro fundido
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Peso
    0.01 lb
  • Número de cadena
    CI815

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos