401-162-14

Rexnord (RRX)
401-162-14

CI820-25T_1IN_P_A
Artículo MI #00180675
No. Fabricante 401-162-14
Precio186.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
401-162-14

CI820-25T_1IN_P_A
Artículo MI #00180675
No. Fabricante 401-162-14
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
Su precio$186.50/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
401-162-14 815-25T 1 EN TALLER BAJO
  • Sprocket de hierro fundido no dividido serie 820 con orificio plano redondo 25Teeth y 1in sin ranura y sin tornillos de ajuste

Especificaciones

  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.031 pulg.
  • Número de dientes
    25
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • Estilo de centro
    A
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1-1/2 pulg.
  • Orificio máximo
    1-3/4 pulg.
  • Material de la rueda dentada
    Hierro fundido
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Peso
    5.57 lb
  • UPC_NO
    698210122409
  • Número de cadena
    CI820

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos