31E20

Martin
31E20

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 35 / 3/8 pulg., Cojinete, 1 hebra, 0.5000 pulg. Orificio, 20 dientes, Material de acero
Artículo MI #00180783
No. Fabricante 31E20
Precio45.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
31E20

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 35 / 3/8 pulg., Cojinete, 1 hebra, 0.5000 pulg. Orificio, 20 dientes, Material de acero
Artículo MI #00180783
No. Fabricante 31E20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
31E20 ENFRIADOR CASQUILLO BRONCEADO
  • Las poleas guía Martin funcionan sin problemas y están disponibles en bronce sinterizado impregnado de aceite, rodamientos extrarresistentes montados a presión en rueda dentada y una caja de soporte de acero endurecido para una máxima resistencia al desgaste.
  • Las ruedas dentadas de acero utilizadas en las poleas guía Martin se mecanizan (no se estampan) con precisión de la misma manera que las ruedas dentadas que se suministran normalmente para el uso de transmisión de potencia.
  • Martin también puede alterar los piñones existentes e instalar cojinetes para fabricar poleas guía personalizadas.
  • Se puede utilizar para cambiar la dirección del movimiento de la cadena o para ajustar la tensión de la cadena

Especificaciones

  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Ralentí
  • Tipo de cojinete
    Brz Bush/Diario del acero
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Material del cojinete
    Bronce sinterizado impregnado de aceite
  • Tipo de orificio
    Cojinete
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Número de dientes
    20
  • Número de cadena
    31
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro de paso
    2.3550 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6000 pulg.
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.4680 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.2000 pulg.
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.1875 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    2.2210 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.1680 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Capacidad de carga radial
    50 a 2,500 RPM lb
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.0625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.7500 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.7500 pulg.
  • Detalles adicionales
    Apriete de cadena, pieza n.o E5006
  • Incluye
    Apriete de cadena, pieza n.o E5006
  • Peso
    0.46 lb
  • Número de Upc del fabricante
    697950063980
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • UPC_NO
    697950063980
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos