Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cadena / rueda dentadaRalentí
- Tipo de cojineteCojinete de manga de bronce
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Dientes endurecidosSin dientes endurecidos
- Número de dientes15
- Número de cadena40
- Número de hebras a lo largo1
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- País de origenCN
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Peso0.56 lb
- Número de Upc del fabricante782475051717
- Paso0.5000 pulg.
- UPC_NO782475051717
- Número de catálogo del fabricante102053
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.