Descripción general
- Las poleas guía Martin funcionan sin problemas y están disponibles en bronce sinterizado impregnado de aceite, rodamientos extrarresistentes montados a presión en rueda dentada y una caja de soporte de acero endurecido para una máxima resistencia al desgaste.
- Las ruedas dentadas de acero utilizadas en las poleas guía Martin se mecanizan (no se estampan) con precisión de la misma manera que las ruedas dentadas que se suministran normalmente para el uso de transmisión de potencia.
- Martin también puede alterar los piñones existentes e instalar cojinetes para fabricar poleas guía personalizadas.
- Se puede utilizar para cambiar la dirección del movimiento de la cadena o para ajustar la tensión de la cadena
Especificaciones
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tipo de cadena / rueda dentadaRalentí
- Tipo de cojineteBrz Bush/Diario del acero
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Material del cojineteBronce sinterizado impregnado de aceite
- Tipo de orificioCojinete
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Número de dientes14
- Número de cadena61
- Número de hebras a lo largo1
- Diámetro de paso3.4950 pulg.
- Diámetro exterior3.7400 pulg.
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Diámetro del cubo1.4680 pulg.
- Longitud a través del orificio0.7500 pulg.
- Diámetro del rodillo de cadena0.4690 pulg.
- Ancho del rodillo de cadena0.5000 pulg.
- Diámetro de la pinza3.3610 pulg.
- Grosor de los dientes0.3380 pulg.
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Capacidad de carga radial50 a 2,500 RPM lb
- Altura de dimensión de almacenamiento1.0625 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento4.3125 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento4.3125 pulg.
- Detalles adicionalesApriete de cadena, pieza n.o E5006
- IncluyeApriete de cadena, pieza n.o E5006
- Peso0.92 lb
- Número de Upc del fabricante697950064017
- Paso0.7500 pulg.
- UPC_NO697950064017
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.