Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 60 dientes en la cadena 40 a 160
- Diseño compacto
- Los casquillos de calibre cónico están disponibles en los tamaños de calibre de pulgada más populares
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo1008
- Número de dientes19
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio0.8750 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.4700 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.1680 pulg.
- Diámetro de paso2.2780 pulg.
- Ancho general0.8750 pulg.
- Diámetro del cubo1.8125 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289605897
- UPC_NO662289605897
- Número de catálogo del fabricante3746195
- Catálogo del fabricante
- Peso0.44 lb
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Dibujo CAD