35BTL20H-1008

Dodge
35BTL20H-1008

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 35 / 3/8 pulg., 20 dientes, 1008 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00180811
No. Fabricante 35BTL20H-1008
Precio83.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
35BTL20H-1008

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 35 / 3/8 pulg., 20 dientes, 1008 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00180811
No. Fabricante 35BTL20H-1008
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
Precio83.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
35BTL20 PIÑÓN DE BLOQUEO CÓNICO 1008 100352

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    1008
  • Número de dientes
    20
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 1.0000 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Sí
  • Ancho de diente
    0.1680 pulg.
  • País de origen
    CN
  • Diámetro de paso
    2.3873 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.9400 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    782475047659
  • UPC_NO
    782475047659
  • Peso
    0.43 lb
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo