Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Diseño compacto Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Acciona tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tipo de casquilloOrificio cónico
- Tamaño del casquillo1008
- Número de dientes21
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio0.8750 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.5000 pulg. a 1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.7130 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.1680 pulg.
- Diámetro de paso2.5160 pulg.
- Ancho general0.8750 pulg.
- Diámetro del cubo2.0780 pulg.
- Proyección del concentrador0.7070 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289605910
- UPC_NO662289605910
- Número de catálogo del fabricante35TB21
- Catálogo del fabricante
- Peso0.59 lb
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Dibujo CAD