Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Diseño compacto Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Acciona tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloOrificio cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo1210
- Número de dientes24
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.5000 pulg. a 1.2500 pulg.
- Diámetro exterior3.0730 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.1680 pulg.
- Diámetro de paso2.8730 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Diámetro del cubo2.4530 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289605934
- UPC_NO662289605934
- Número de catálogo del fabricante35TB24
- Catálogo del fabricante
- Peso0.73 lb
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Dibujo CAD