35BTL26H-1610

Dodge
35BTL26H-1610

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 35 / 3/8 pulg., 26 dientes, 1610 buje, Material de acero
Artículo MI #00180831
No. Fabricante 35BTL26H-1610
Precio96.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
35BTL26H-1610

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 35 / 3/8 pulg., 26 dientes, 1610 buje, Material de acero
Artículo MI #00180831
No. Fabricante 35BTL26H-1610
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
Precio96.73 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
35BTL26 PIÑÓN DE BLOQUEO CÓNICO 1610 100356

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Número de dientes
    26
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3140 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.168 pulg.
  • País de origen
    CN
  • Diámetro de paso
    3.111 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.88 pulg.
  • UPC_NO
    782475047697
  • Número de catálogo del fabricante
    100356
  • Peso
    0.70 lb
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo