D35TB19
3747789 TL Cánula dentada - Bloqueo cónico, 35-2 / 3/8 pulg., 19 Dientes, 1008 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00180905
No. Fabricante D35TB19
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3747789 TL Cánula dentada - Bloqueo cónico, 35-2 / 3/8 pulg., 19 Dientes, 1008 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00180905
No. Fabricante D35TB19
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D35TB19 SPKT
  • Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
  • Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
  • Diseño compacto
  • Los casquillos de calibre cónico están disponibles en los tamaños de calibre de pulgada más populares

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    1008
  • Número de dientes
    19
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4700 pulg.
  • Tipo de paso
    Doble
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Ancho de diente
    0.1620 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.2780 pulg.
  • Ancho general
    0.8750 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.8281 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289609666
  • UPC_NO
    662289609666
  • Número de catálogo del fabricante
    3747789
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.46 lb
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo