D35TB26
3747839 TL Cánula dentada - Bloqueo cónico, 35-2 / 3/8 pulg., 26 Dientes, 1210 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00180920
No. Fabricante D35TB26
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3747839 TL Cánula dentada - Bloqueo cónico, 35-2 / 3/8 pulg., 26 Dientes, 1210 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00180920
No. Fabricante D35TB26
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D35TB26 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Diseño compacto Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Acciona tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Orificio cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    1210
  • Número de dientes
    26
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    0.5000 pulg. a 1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3130 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Ancho de diente
    0.1620 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.1110 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.7030 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289604470
  • UPC_NO
    662289604470
  • Número de catálogo del fabricante
    D35TB26
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    1.04 lb
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo