D35TB32
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 35 / 3/8 pulg., 32 dientes, 1610 buje, Material de acero
Artículo MI #00180926
No. Fabricante D35TB32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 35 / 3/8 pulg., 32 dientes, 1610 buje, Material de acero
Artículo MI #00180926
No. Fabricante D35TB32
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D35TB32 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Número de dientes
    32
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0300 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Juegos de dientes de ancho
    0.162 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.826 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3-1/4 pulg.
  • UPC_NO
    662289604494
  • Peso
    1.50 lb
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo