D35BTL54-1610

Dodge
D35BTL54-1610

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 35-2 / 3/8 pulg., 54 dientes, 1610 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00180946
No. Fabricante D35BTL54-1610
Precio245.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
D35BTL54-1610

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 35-2 / 3/8 pulg., 54 dientes, 1610 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00180946
No. Fabricante D35BTL54-1610
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
Precio245.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D35BTL54 SPKT 101162

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Número de dientes
    54
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 1.6250 pulg.
  • Tipo de paso
    Doble
  • Dientes endurecidos
    No
  • Ancho de diente
    0.1680 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro de paso
    6.4458 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    782475247516
  • UPC_NO
    782475247516
  • Peso
    5.04 lb
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo