Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Diseño compacto Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Acciona tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloOrificio cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo1610
- Número de dientes60
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.5000 pulg. a 1.6250 pulg.
- Diámetro exterior7.3800 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.1620 pulg.
- Diámetro de paso7.1650 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Diámetro del cubo3.0160 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289604555
- UPC_NO662289604555
- Número de catálogo del fabricanteD35TB60
- Catálogo del fabricante
- Peso6.40 lb
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Dibujo CAD