Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
41BTL30

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 41 / 1/2 pulg., 30 dientes, 1610 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00181001
No. Fabricante 41BTL30

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
41BTL30 SPKT 100381

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Número de dientes
    30
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 1.6250 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    No
  • Ancho de diente
    0.2270 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.7746 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    782475047949
  • UPC_NO
    782475047949
  • Peso
    1.77 lb
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo