Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Diseño compacto
- Los casquillos de calibre cónico están disponibles en los tamaños de calibre de pulgada más populares
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo1610
- Número de dientes96
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 1.6250 pulg.
- Diámetro exterior15.5700 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.2270 pulg.
- Diámetro de paso15.2820 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Diámetro del cubo3.2500 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289606740
- UPC_NO662289606740
- Número de catálogo del fabricante3746864
- Catálogo del fabricante
- Peso11.00 lb
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- Dibujo CAD