Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Número de hebras a lo largo1
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 1.6250 pulg.
- Número de cadena y paso2040 / 1 pulg.
- Dientes endurecidosNo
- Número de dientes17
- Tamaño del casquillo1610
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- MaterialAcero
- UPC_NO662289605644
- Número de Upc del fabricante662289605644
- Tipo de pasoIndividual
- Peso0.66 lb