Motion
35BS80 7/8

Martin
35BS80 7/8

Mandrinar para tallar la rueda dentada - 35 / 3/8 pulg., Mandrinar para tallar, 0.8750 pulg. de calibre, 80 dientes, Material de acero, Dientes no endurecidos
Artículo MI #00181287
No. Fabricante 35BS80 7/8
Precio144.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
35BS80 7/8

Mandrinar para tallar la rueda dentada - 35 / 3/8 pulg., Mandrinar para tallar, 0.8750 pulg. de calibre, 80 dientes, Material de acero, Dientes no endurecidos
Artículo MI #00181287
No. Fabricante 35BS80 7/8
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
Precio144.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
35BS80 7/8 RODILLO DE SPK BS
  • Estos piñones con orificio terminado están listos para el eje y vienen completos con chaveteros y tornillos de fijación.
  • Los chaveteros están en la línea central del diente.
  • Los piñones mandrinados a medida con orificios de ½ pulgada y más pequeños están provistos únicamente de (2) tornillos de fijación.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • 2 tornillos de fijación... enchavetados en la línea central del diente

Especificaciones

  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Paso de número de cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de dientes
    80
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.7690 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.5518 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Diámetro de la pinza
    9.3518 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9.7690 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9.7690 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Peso
    4.06 lb
  • Número de Upc del fabricante
    697950299426
  • UPC_NO
    697950299426
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos