Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de hebras a lo largo1
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de dientes30
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- MaterialAcero
- UPC_NO781711682906
- Diámetro del cubo3.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 X 3/32 pulg.
- Número de Upc del fabricante781711682906
- Número de concentradores1
- Diámetro de paso4.7830 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.2270 pulg.
- Peso3.04 lb