40B29F-1
Rueda dentada con orificio acabado - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 1.00 pulg. con orificio, 29 dientes, material de acero
Artículo MI #00182061
No. Fabricante 40B29F-1
Precio105.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada con orificio acabado - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 1.00 pulg. con orificio, 29 dientes, material de acero
Artículo MI #00182061
No. Fabricante 40B29F-1
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
Precio105.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40BS29 1 25-80 PIÑÓN DE ORIFICIO FIJO "B"

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Número de dientes
    29
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.8980 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    4-5/8 pulg.
  • Ancho de diente
    0.284 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2-1/2 pulg.
  • Peso
    2.60 lb
  • UPC_NO
    097039325259

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos