Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones perforados terminados están equipados con una ranura estándar en la línea central del diente y un tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre la ranura.
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Número de dientes34
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Diámetro exterior5.6960 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorB
- Diámetro de paso5.4190 pulg.
- Ancho de diente0.284 pulg.
- Diámetro del cubo3.2500 pulg.
- Proyección del concentrador0.7188 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 X 1/8
- Estilo de centroTipo B
- Peso3.08 lb
- Número de catálogo del fabricante4034X 1 1/4
- Número de Upc del fabricante662289391752
- UPC_NO662289391752
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante