Motion
40B34F 1-1/2

Tsubaki (UST)
40B34F 1-1/2

Rueda dentada con orificio acabado - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 1.5000 pulg. con orificio, 34 dientes, material de acero
Artículo MI #00182176
No. Fabricante 40B34F 1-1/2
Price$117.89/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
40B34F 1-1/2

Rueda dentada con orificio acabado - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 1.5000 pulg. con orificio, 34 dientes, material de acero
Artículo MI #00182176
No. Fabricante 40B34F 1-1/2
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
Price$117.89/each

Descripción general

Descripción del fabricante
40BS34 1 1/2 25-80 CALIBRE FIJO "B"

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Número de dientes
    34
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    5.4190 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 X 3/16 pulg.
  • Peso
    3.00 lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039325754
  • UPC_NO
    097039325754

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo