Descripción general
Especificaciones
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de dientes48
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.4375 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de concentradores1
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso7.6450 pulg.
- Ancho de diente0.2840 pulg.
- Diámetro del cubo3.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 X 3/16 pulg.
- Peso5.05 lb
- Número de Upc del fabricante781711363348
- UPC_NO781711363348