Motion
40B50F 1-7/16

Tsubaki (UST)
40B50F 1-7/16

Rueda dentada con orificio acabado - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 1.4375 pulg. con orificio, 50 dientes, material de acero
Artículo MI #00182533
No. Fabricante 40B50F 1-7/16
Precio141.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
40B50F 1-7/16

Rueda dentada con orificio acabado - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 1.4375 pulg. con orificio, 50 dientes, material de acero
Artículo MI #00182533
No. Fabricante 40B50F 1-7/16
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
Precio141.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40BS50 1 7/16 25-80 CALIBRE FIJO "B"

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de dientes
    50
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.1250 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    7.9630 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Tamaño del chavetero
    3/8 X 3/16 pulg.
  • Peso
    5.12 lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039305770
  • UPC_NO
    097039305770

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos