Descripción general
- Estos piñones con orificio terminado están listos para el eje y vienen completos con chaveteros y tornillos de fijación.
- Los chaveteros están en la línea central del diente.
- Los piñones mandrinados a medida con orificios de ½ pulgada y más pequeños están provistos únicamente de (2) tornillos de fijación.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- 2 tornillos de fijación... enchavetados en la línea central del diente
Especificaciones
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos estándar
- Paso de número de cadena40 / 1/2 pulg.
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de dientes53
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.1250 pulg.
- Diámetro exterior8.7250 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso8.4402 pulg.
- Diámetro de la pinza8.1245 pulg.
- Dibujo CAD
- Ancho de diente0.2840 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Diámetro del cubo3.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 X 3/16 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.125 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento8.7250 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento8.7250 pulg.
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Peso6.33 lb
- Número de Upc del fabricante697950302126
- UPC_NO697950302126
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.