Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones perforados terminados están equipados con una ranura estándar en la línea central del diente y un tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre la ranura.
Especificaciones
- Paso de número de cadena40 / 1/2 pulg.
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de dientes54
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.1250 pulg.
- Diámetro exterior8.8850 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso8.5990 pulg.
- Ancho de diente0.284 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Diámetro del cubo3.5000 pulg.
- Proyección del concentrador0.8438 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8
- Peso6.24 lb
- Número de catálogo del fabricante4054X1
- Número de Upc del fabricante662289403448
- UPC_NO662289403448
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estilo de centroTipo B