Motion
40B60F-1-1/8

Tsubaki (UST)
40B60F-1-1/8

Mandrinar para tallar la rueda dentada - 40 / 1/2 pulg., Mandrinar para tallar, 1.0000 pulg. de calibre, 60 dientes, Material de acero, Dientes no endurecidos
Artículo MI #00182784
No. Fabricante 40B60F-1-1/8
Precio155.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
40B60F-1-1/8

Mandrinar para tallar la rueda dentada - 40 / 1/2 pulg., Mandrinar para tallar, 1.0000 pulg. de calibre, 60 dientes, Material de acero, Dientes no endurecidos
Artículo MI #00182784
No. Fabricante 40B60F-1-1/8
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
Precio155.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40BS60 1 1/8 25-80 CALIBRE FIJO "B"
  • Las ruedas dentadas Tsubaki de EE. UU. están fabricadas con acero al carbono tratado térmicamente de primera calidad para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar cargas de choque pesadas
  • La fabricación de precisión en instalaciones con certificación ISO garantiza que cada piñón Tsubaki de EE. UU. resista las especificaciones de diseño críticas y cumpla con los más altos estándares de calidad

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de dientes
    60
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro exterior
    9.8400 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    097039326522
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.1250 pulg.
  • Número de concentradores
    1
  • Diámetro de paso
    9.554 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.284 pulg.
  • Peso
    7.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos