Descripción general
- Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero
Especificaciones
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de dientes60
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.1250 pulg.
- Diámetro exterior9.8400 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso9.5540 pulg.
- Ancho de diente0.2840 pulg.
- Diámetro del cubo3.5000 pulg.
- Peso7.28 lb
- Número de catálogo del fabricante1135938
- Número de Upc del fabricante662289363995
- UPC_NO662289363995
- Catálogo del fabricante