Motion
40B70F 1
Rueda dentada con orificio acabado - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 1.0000 pulg. con orificio, 70 dientes, material de acero
Artículo MI #00182799
No. Fabricante 40B70F 1
Precio155.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada con orificio acabado - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 1.0000 pulg. con orificio, 70 dientes, material de acero
Artículo MI #00182799
No. Fabricante 40B70F 1
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
Precio155.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40B70F 1 SPKT

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de dientes
    70
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    11.1450 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 X 1/8 pulg.
  • Peso
    8.90 lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039326607
  • UPC_NO
    097039326607

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos