Descripción general
- Los piñones Martin de construcción sólida de doble hebra tienen un espaciado adecuado entre las filas de la cadena.
- Los piñones están fabricados con acero de alto contenido en carbono.
- Martin no apila placas “A” en múltiplos, sino que mecaniza los dientes después de que las hileras de cadenas ya están en su lugar.
- Estos piñones de diámetro simple se pueden perforar fácilmente a un tamaño métrico o estándar para adaptarse a su aplicación.
- Las guías, los tornillos de fijación y los dientes endurecidos son alteraciones rápidas que se pueden realizar.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes40
- Tipo de orificioReborrable
- Diámetro interno0.9375 pulg.
- Dibujo CAD
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de cadena40
- Tipo de concentradorB
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro del cubo3-3/4 pulg.
- Diámetro exterior6.6530 pulg.
- Diámetro de la pinza6.0607 pulg.
- Diámetro de paso6.3727 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.5 pulg.
- Ancho de diente0.275 pulg.
- Juegos de dientes de ancho0.841 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.75 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento6.653 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento6.653 pulg.
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Número de Upc del fabricante697950007298
- UPC_NO697950007298
- Catálogo del fabricante
- Peso9.46 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.