50B51
Rueda dentada de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 51 dientes, calibre de serie de 1.0000 pulg., material de acero
Artículo MI #00182989
No. Fabricante 50B51
Precio142.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 51 dientes, calibre de serie de 1.0000 pulg., material de acero
Artículo MI #00182989
No. Fabricante 50B51
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
Precio142.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50B51 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    51
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    10.1530 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    097039315694
  • UPC_NO
    097039315694
  • Peso
    9.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos