Descripción general
Descripción del fabricante
5032 X 3/4 SPKT
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Número de dientes32
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Diámetro exterior6.7200 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso6.376 pulg.
- Ancho de diente0.343 pulg.
- Proyección del concentrador29/32 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Peso3.42 lb
- UPC_NO662289337736
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad