Descripción general
Descripción del fabricante
5032 X 1-1/4 SPKT
- Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Número de dientes32
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Diámetro exterior6.7200 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso6.3760 pulg.
- Ancho de diente0.3430 pulg.
- Diámetro del cubo3.2500 pulg.
- Peso4.38 lb
- Número de catálogo del fabricante1137827
- Número de Upc del fabricante662289347841
- UPC_NO662289347841
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad