50B34F 3/4

Tsubaki (UST)
50B34F 3/4

Rueda dentada con orificio acabado - 50 / 5/8 pulg., acabado con ranura, 0.7500 pulg. con orificio, 34 dientes, material de acero
Artículo MI #00183186
No. Fabricante 50B34F 3/4
Precio142.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
50B34F 3/4

Rueda dentada con orificio acabado - 50 / 5/8 pulg., acabado con ranura, 0.7500 pulg. con orificio, 34 dientes, material de acero
Artículo MI #00183186
No. Fabricante 50B34F 3/4
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
Precio142.44 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50BS34 3/4 25-80 PIÑÓN DE ORIFICIO FIJO "B"

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Número de dientes
    34
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.3750 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    6.7740 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 X 3/32 pulg.
  • Peso
    6.20 lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039329240
  • UPC_NO
    097039329240

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos