50BS42 1 15/16

Martin
50BS42 1 15/16

Perforado a tamaño de ruedas dentadas - 50 / 5/8 in, perforado a tamaño, diámetro interno de 1.9375 in, 42 dientes, material de acero
Artículo MI #00183403
No. Fabricante 50BS42 1 15/16
Precio131.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
50BS42 1 15/16

Perforado a tamaño de ruedas dentadas - 50 / 5/8 in, perforado a tamaño, diámetro interno de 1.9375 in, 42 dientes, material de acero
Artículo MI #00183403
No. Fabricante 50BS42 1 15/16
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
Su precio$131.36/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50BS42 1 15/16 CALIBRE ACABADO
  • Estos piñones con orificio terminado están listos para el eje y vienen completos con chaveteros y tornillos de fijación.
  • Los chaveteros están en la línea central del diente.
  • Los piñones mandrinados a medida con orificios de ½ pulgada y más pequeños están provistos únicamente de (2) tornillos de fijación.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • 2 tornillos de fijación... enchavetados en la línea central del diente

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Número de dientes
    42
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dibujo CAD
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.7150 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    8.3634 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    7.9634 pulg.
  • Ancho de diente
    0.343 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3-1/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.25 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    8.7150 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8.7150 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Peso
    6.96 lb
  • Número de Upc del fabricante
    697950304366
  • UPC_NO
    697950304366
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos