5048X 1 1/2

Browning (RRX)
5048X 1 1/2

1139658 corona dentada acabada - 50 / 5/8 pulg., acabada con chaveta, 1.5000 pulg. de calibre, 48 dientes, material de acero
Artículo MI #00183551
No. Fabricante 5048X 1 1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
5048X 1 1/2

1139658 corona dentada acabada - 50 / 5/8 pulg., acabada con chaveta, 1.5000 pulg. de calibre, 48 dientes, material de acero
Artículo MI #00183551
No. Fabricante 5048X 1 1/2
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5048 X 1-1/2 SPKT
  • Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Número de dientes
    48
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.9100 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    9.5560 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.7500 pulg.
  • Peso
    8.70 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    1139658
  • Número de Upc del fabricante
    662289379286
  • UPC_NO
    662289379286
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo