Motion
60B27F 1-5/8

Tsubaki (UST)
60B27F 1-5/8

Rueda dentada con orificio terminado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 0.6250 pulg. con orificio
Artículo MI #00184141
No. Fabricante 60B27F 1-5/8
Precio157.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
60B27F 1-5/8

Rueda dentada con orificio terminado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 0.6250 pulg. con orificio
Artículo MI #00184141
No. Fabricante 60B27F 1-5/8
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
Precio157.59 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60BS27 1 5/8 25-80 CALIBRE FIJO "B"

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Número de dientes
    27
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Peso
    7.00 lb
  • UPC_NO
    097039332899

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos