Descripción general
- Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Número de dientes32
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Diámetro exterior8.0700 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso7.6520 pulg.
- Ancho de diente0.4590 pulg.
- Diámetro del cubo4.0000 pulg.
- Peso8.00 lb
- Número de catálogo del fabricante1143031
- Número de Upc del fabricante662289336128
- UPC_NO662289336128
- Catálogo del fabricante