Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Número de dientes42
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.1875 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.5000 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorB
- Diámetro de paso10.0370 pulg.
- Ancho de diente0.4590 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 X 1/8 pulg.
- Peso13.90 lb
- Número de Upc del fabricante097039334138
- UPC_NO097039334138